Elmas taşlama diski, ZEBRA Turbo
Elmas taşlama diski, ZEBRA Turbo
ELMAS TAŞLAMA-TURBO-BR22,23-D125MM
Ürün no. 0666521125
EAN 4052712106392
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Sökme hızı (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Yüzey kalitesi/tesviye (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Sorun çözücü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Çap (Ø) | 125 mm |
Parça yüksekliği | 6 mm |
Matkap deliği | 22,23 mm |
Maks. devir sayısı | 12250 dev/dk |
Maks. dairesel hız | 80 m/s |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!