Embout AW®

Embout de vissage 1/4 6 pans 50mm AW
EMBOUT, 53MM, 7MM, AW25

Art. N° 06145325

EAN 4045989209590

Prix affichés aux clients après connexion
Embout AW®

Art. N° 06145325

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Ø 7 mm

Pointe AW®


Avantages par rapport aux systèmes d'entraînement précédents :



Meilleur transfert de force.



Durée de vie accrue.



Centrage optimal.



Surface de contact de l'embout dans l'entraînement de la vis la plus vaste possible.



Forces d'extraction :


Forces d'extraction quasiment nulles. Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

AW25

Entrainement

G 7mm

Longueur

53 mm