Embout de graissage conique, pouce, coudé à 45° DIN 71412 forme B acier zingué pouce
Graisseur coudé 45° DIN 71412 forme B acier zingué
SMEERNIPPEL H2 R1/8"
Register now and access more than 60,000 products
Avec filetage conique
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | B, H2 |
Diamètre nominal (d1) | 1/8 in |
Longueur (l1) | 25 mm |
Surplat (s1) | 11mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril |
Type de filetage | Filetage de tube conique Whitworth |
Conforme à la norme RoHS | Oui |