Embout double, fente, mécanique de précision

Embout double, fente, mécanique de précision

Art. N° 0614480201
EAN 4062856124169

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Pour tournevis de magasin de mécanique de précision
  • Entraînement : 4 mm

  • Type d'empreinte : Tête hexagonale

  • Matériau : S2

  • Surface : Zinc phosphaté
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour utilisation en électronique et mécanique de précision

Type d'empreinte

Fente

Épaisseur x largeur de la lame

0,4 x 2,5 mm

Epaisseur de l'arête de coupe 2 x largeur de l'arête de coupe 2

0,6 x 3 mm

Empreinte

4mm

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Longueur

28 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à magasin de mécanique de précision

TOUR MAG EMBOUTS PRECISION 13PCS

ZEBRA
13 pcs. Avec tous les embouts doubles de mécanique de précision essentiels, parfaits pour tous les travaux de vissage fins et en filigrane
x 1 pcs