Embout enfichable S 4000 FT
Embout, filetage femelle, série 4000
NPL-STE-DL-SR410-IG-G3/8ZO
Register now and access more than 60,000 products
Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar
Permet une utilisation optimale des outils à air comprimé
Embouts en acier trempé
Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie
Raccords étanches à l'air
Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé
Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.
Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes
Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.
Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement | Taraud G 3/8 pouce |
Surplat (SW) | 24mm |
Pression max. | 16 bar |
Capacité de débit | 3900 L/min |