Emme üniteli matkap ucu SDS-plus D
EXTRDRL-PLUS-D-D10-L270-WL150MM
Ürün no. 0648451027
EAN 4058794197211
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap (Ø) | 10 mm |
Uzunluk | 270 mm |
Çalışma uzunluğu | 150 mm |
Kesici kenar sayısı | 2 ADET |
Şaft | SDS-Plus için uygun |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Doğruluk (nokta sistemi) | 2/4 nokta |
Takviye dayanımı (nokta sistemi) | 1/4 nokta |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |