Emme üniteli matkap ucu SDS-plus D

EXTRDRL-PLUS-D-D6-L220-WL100MM

Ürün no. 0648456022

EAN 4061975227805

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emme üniteli matkap ucu SDS-plus D

Ürün no. 0648456022
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
Extremely fast hammer drill bit with aggressive two-cutter head for drilling and suction in one work step
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (Ø)

6 mm

Uzunluk

220 mm

Çalışma uzunluğu

100 mm

Kesici kenar sayısı

2 ADET

Şaft

SDS-Plus için uygun

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çalışma pürüzsüzlüğü (nokta sistemi)

2/4 nokta

Doğruluk (nokta sistemi)

2/4 nokta

Takviye dayanımı (nokta sistemi)

1/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler