Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

Ürün no. 0699023114

EAN 4058794688962

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

Ürün no. 0699023114
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
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 1/4 inç

Uzunluk (L)

57 mm

Dış çap (D)

23,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

20 mm

Akış kapasitesi

2250 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Nipel, dişi dişli, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-IT-G1/4IN