Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

CUPL-QCKACTION-PN-S2000-IT-3/8IN

Ürün no. 0699023138

EAN 4058794688979

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet kavraması wSafe 2000, dişi dişli

Ürün no. 0699023138
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
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting pneumatic lines.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bağlantı dişi

IT G 3/8 inç

Uzunluk (L)

60 mm

Dış çap (D)

25,4 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

22 mm

Akış kapasitesi

2250 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler