Emniyet kavraması wSafe 2000, erkek dişli
CUPL-QCKACTION-PN-S2000-AG-1/4IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Bağlantı dişi | ET R 1/4 inç |
Uzunluk (L) | 63 mm |
Dış çap (D) | 23,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 20 mm |
Akış kapasitesi | 2250 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |