Emniyet kavraması wSafe 4000, konfor bağlantılı

CUPL-QCKACTION-PN-S4000-PU-11MM

Ürün no. 0699042011

EAN 4058794689563

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet kavraması wSafe 4000, konfor bağlantılı

Ürün no. 0699042011
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
The pneumatic coupling sets the benchmark in safety and efficiency when it comes to connecting PU pneumatic hoses.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Hortum iç çapı için uygun

11 mm

Hortum dış çapı için uygun

16 mm

Uzunluk (L)

77 mm

Dış çap (D)

28 mm

Lamalar boyunca genişlik (SW)

24 mm

Akış kapasitesi

4000 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler