Emniyet kavraması wSafe 4000, konfor bağlantılı
CUPL-QCKACTION-PN-S4000-PU-13MM
Ürün no. 0699042013
EAN 4058794689570
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hortum iç çapı için uygun | 13 mm |
Hortum dış çapı için uygun | 18 mm |
Uzunluk (L) | 79 mm |
Dış çap (D) | 29 mm |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Akış kapasitesi | 4000 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |