Emniyet kayışı, kiriş kelepçesi için
SECSTRP-BMCLMP-(M8-M12)-VDS
Ürün no. 0862200010
EAN 4024835865418
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 350 mm |
Genişlik (B) | 25 mm |
Kalınlık (t) | 3,0 mm |
Delik çapı (RL1) | 10,5 mm |
Delik çapı 2 (RL2) | 12,5 mm |
Mesafe 1 (A1) | 14,5 mm |
Mesafe 2 (A2) | 19 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 200,000 g |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik levha, 1,0226 |