Emniyet rondelası S

ÇİFT TARAF.TIR.EMN.PULU-S-(A2)D8,0X13X1

Ürün no. 0404801080

EAN 4049557818764

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Emniyet rondelası S

Ürün no. 0404801080

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

A2 paslanmaz çelik

Belleville rondela formu, optimum ve aynı anda sürtünmeli ve formda oturan bir bağlantı oluşturmak için açılı dişlere sahiptir.

Not

Çoğu durumda, özellikle kısa cıvatalar ve cıvata eksenine dikey yükler kullanırken bağlantının gevşemesini engellemek üzere ön gerilme kuvvetini takviye etmek için emniyet rondelaları kullanmak mantıklıdır.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida dişi için uygun

M8

Vida dişi (İngiliz) için uygun

5/16 inç

İç çap (d1)

8,4 mm

Dış çap (d2)

13 mm

Yükseklik (h1)

1,6 mm

Kalınlık (s1)

1,0 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

S

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler