Emniyetli açılı taşlama mk. SWS 12-125-T SOLID
Emniyetli açılı taşlama mk. SWS 12-125-T SOLID
Ürün no. 57070045
EAN 4058794181586
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1250 W |
Maks. rölanti devri | 11000 1/min |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,4 kg |
Kablo uzunluğu | 3,9 m |
QCKLOKNUT-Q-NUT-F.ANGLGRIND-UPTO150MM
PROTCOV-F.ANGLGRIND
ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND