Emniyetli basınçlı hava hortum makarası DSA-S
Emniyetli basınçlı hava hortum makarası DSA-S
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Tasarım | R 1/4 inç dış dişli |
Hortum uzunluğu | 11 m |
İç hortum çapı | 8 mm |
Besleme hortumu uzunluğu | 1,5 m |
Pnömatik bağlantı | 3/8 inç BSP |
Hortum uzunluğu (stoper bilyasından) | 25 cm |
Hortum dış çapı | 12 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Genişlik | 496 mm |
Yükseklik | 397 mm |
Uzunluk | 190 mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 60 °C |
Besleme hortumu iç çapı | 9,5 mm |
Besleme hortumu dış çapı | 13,5 mm |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!