Emporte-pièce pour tôle PG, poinçon de découpe

Emporte-pièces PG
EMPORTE PIECE TRI STAR SANS VIS PG16

Art. N° 0619225
EAN 4011231517829

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Individual, without draw bolt

Individuel, sans boulon d'attelage



Longue durée de vie


Géométrie de coupe spécialement développée.



3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.



Alignement précis au niveau de la ligne médiane.


Quatre encoches sur la filière.

Indication

Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).


Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...


Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

22,5 mm

Convient pour tube (PG)

PG 16

Diamètre de vis x longueur de vis

9,5 x 50 mm

Diamètre de foret

10 mm

Convient pour épaisseur de tôle max.

2 mm

Convient pour les matériaux

Acier
Aluminium
Cuivre
GRP

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Jeu de bagues décartement 3 pièces

ENTRETOISE HYDRAULIQUE H=10/16/23

x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM.9,5X75 MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique

AXE HYDRAULIQUE DIAM. 19,0 X 120MM

Boulon de traction pour emporte-pièce manuel/hydraulique
x 1 pcs
Adaptateur pour boulon de traction

ADAPT. HYDRAU. POUR AXE 19X40MM

x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
VIS TH pour emporte-pièce

VIS TH UNF12.9BRUT EMPORTE P. 19X75

Pour emporte-pièces pour tôle M12–M63 et PG9–PG48.
x 1 pcs
VIS TH pour emporte-pièce

VIS TH UNF12.9BRUT EMPORTE P. 9.5X50

Pour emporte-pièces pour tôle M12–M63 et PG9–PG48.
x 1 pcs