Empty box twist drill bit DIN 338

EMPTYBOX-DRILL-DIN338-(D1-13)-0,5MM

Ürün no. 0633003001

EAN 4062856942985

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Empty box twist drill bit DIN 338

Ürün no. 0633003001
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
Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

165 mm

Yükseklik

113 mm

Derinlik

67 mm

Yuva sayısı

25 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler