End cap set for UBP-7

ENDCAP-F.LGHTSTR-(UBP-7)-GREY-12MM

Ürün no. 0976507151

EAN 4062856618460

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
End cap set for UBP-7

Ürün no. 0976507151

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

End cap set made of plastic for mounting on LED substructure profile UBP-7, in conjunction with the standard or high cover profile
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Gri

Uzunluk

6 mm

Genişlik

18 mm

Yükseklik

12 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Cover profile for EBP-7/EBP-8/UBP-7/UBP-8

COVPRFL-LGHTSTR-(EBP-7/8/UBP7/8)-WHTE-2M

Standard plastic cover profile for clipping onto the LED recessed profile EBP-7, EBP-8 as well as LED support profiles UBP-7 and UBP-8
x 10 ad.
LED substructure profile UBP-7

SUBSTRPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-7)-2M-SILVCOL

Aluminium support profile for LED light strips
x 10 ad.
Cover profile for UBP-7 high version

COVPRFL-F.LGHTSTR-(UBP-7)-WHTE-HV-2M

Tall version, made from plastic for clipping onto the LED support profile UBP-7
x 10 ad.
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Retaining clip set for UBP-7/UBP-8

RTNGCLIP-SET-F.LGHTSTR-(UBP-7+8)

Retaining clip set made of metal, screw attachment, for clip fixing of the UBP-7 and UBP-8 substructure profiles
x 10 ad.