End cap set with IR dimmer switch EBL-24-25-Moove

ENDCAP-SET-EBL-24-25-MOOVE-IR-SENSOR

Ürün no. 0976521502

EAN 4068362531781

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
End cap set with IR dimmer switch EBL-24-25-Moove

Ürün no. 0976521502
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
Dimmer switch with connection cable can be integrated in the recessed light using a simple plug-and-play connection
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Plastik

Renk

Siyah

Uzunluk

7 mm

Genişlik

11,5 mm

Yükseklik

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler