End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/E/X
End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/E/X
Art. N° 0774771402
EAN 4065746803731
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Embout | 1 CEE 32 A, 5 broches, 400 V sans protection, 1 CEE 32 A, 5 broches, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 broches, 400 V, Six prises antichoc 16 A, 250 V |
Entrée | CEE 32 A, 5 broches, 400 V avec inverseur de phase |
Fusible principal | 2 FI 40/0,03 A, type A, 1 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Puissance de raccordement | 22 kVA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Température d'utilisation min./max. | -25 jusqu'à 35 °C |
Matière | Tôle d'acier |
Longueur x largeur x hauteur | 710 x 360 x 935 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!