End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/X
End distributor cabinet W-EV 32/21-6/G/X
Ürün no. 0774771401
EAN 4065746801829
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çıkış | 1 CEE 32 A, 5 pim, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 pim, 400 V, Altı adet darbeye dayanıklı priz, 16 A, 250 V |
Giriş | CEE 32 A, 5 pim, faz döndürücüyle 400 V |
Ana sigorta | 2 FI 40/0,03 A, tip A, 1 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Bağlı yük | 22 kVA |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 35 - -25 °C |
Malzeme | Çelik sac |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 285 x 500 x 900 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!