End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X
End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Wyjście | 1 CEE 32 A, 5-stykowe, 400 V, bez ochrony |
Wejście | CEE 32 A, 5-stykowe, 400 V, ze zmianą kolejności faz |
Bezpiecznik główny | 2 FI 40/0,03 A, typ A |
Obciążenie połączone | 22 kVA |
Stopień ochrony IP | IP 44 |
Klasa ochrony | Klasa ochrony I/uziemienie ochronne |
Min./maks. temperatura pracy | -25 do 35 °C |
Materiał | Blacha stalowa |
Długość x szerokość x wysokość | 710 x 360 x 935 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!