End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

Ürün no. 0774771403

EAN 4065746803748

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

Ürün no. 0774771403
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çıkış

1 CEE 32 A, 5 pim, 400 V korumasız, 2 CEE 32 A, 5 pim, 400 V, 2 CEE 16 A, 5 pim, 400 V, Altı adet darbeye dayanıklı priz, 16 A, 250 V

Giriş

CEE 32 A, 5 pim, faz döndürücüyle 400 V

Ana sigorta

2 FI 40/0,03 A, tip A, 2 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Bağlı yük

22 kVA

IP koruma sınıfı

IP 44

Koruma sınıfı

Koruma sınıfı I/koruyucu topraklama

Min./maks. sıcaklık koşulları

-25 - 35 °C

Malzeme

Çelik sac

Uzunluk x genişlik x yükseklik

710 x 360 x 935 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Magno asma kilit

PADLOK-MAGNO-BRS-30MM

Boyut 30'dan itibaren, daha fazla denge için mapa her iki tarafa kilitlenir