Endüksiyonlu ısıtıcı T-7000 mobile

Endüksiyonlu ısıtıcı T-7000 mobile

Ürün no. W280000050

EAN 4046777140682

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Endüksiyonlu ısıtıcı T-7000 mobile

Ürün no. W280000050
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
Powerful induction heating device with water cooling for use in passenger car, SUV and commercial vehicle sectors as well as in heavy use in the truck and construction machinery sectors.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

400 V/AC

Güç çıkışı

5 kW

Makine ağırlığı

83 kg

Genişlik

800 mm

Yükseklik

1300 mm

Maks. sıcaklık koşulları

1000 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler