Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/E/X
Endverteilerschrank W-EV 32/21-6/G/E/X
ENDVERTSHRNK-(W-EV 32/21-6/G/E/AT)-ROT
Art.-Nr. 0774771402
EAN 4065746803731
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Großer, servicefreundlicher Anschlussraum
- Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung
- Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung
- Zwei schwenkbare Kranösen
- Ergonomisch geformte Tragegriffe
- Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer
- Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere
- Abschließbarer Türschließmechanismus
- Made in Germany
Datenblätter(X)
Für den Innen- und Außenbereich
Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.
![]() | |
Typbezeichnung | W-EV 32/21-6/G/E/AT |
Ausgang | 1 CEE 32 A, 5P, 400 V ungesichert, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V |
Eingang | CEE 32 A, 5P, 400 V mit Phasenwender |
Netzabsicherung | 2 FI 40/0,03 A, Typ A, 1 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C |
Anschlussleistung | 22 kVA |
Schutzart IP | IP 44 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 35 °C |
Werkstoff | Stahlblech |
Länge x Breite x Höhe | 710 x 360 x 935 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!