Endverteilerschrank W-EV 32/22-6/G/E/X

Endverteilerschrank W-EV 32/22-6/G/E/X
ENDVERTSHRNK-(W-EV 32/22-6/G/E/AT)-ROT

Art.-Nr. 0774771403

EAN 4065746803748

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Endverteilerschrank W-EV 32/22-6/G/E/X

Art.-Nr. 0774771403
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
Entspricht neuer DIN VDE 0100 Teil 704:2018-10
  • Großer, servicefreundlicher Anschlussraum

  • Stabiles, verzinktes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung

  • Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen bzw. verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung

  • Zwei schwenkbare Kranösen

  • Ergonomisch geformte Tragegriffe

  • Hochwertige Türscharniere mit langer Lebensdauer

  • Türöffnungsbegrenzungskette für bestmöglichen Schutz der Türscharniere

  • Abschließbarer Türschließmechanismus

  • Made in Germany
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Innen- und Außenbereich

Anleitung

Steckbare Unterverteiler, auch mit beglaubigtem Zwischenzähler für Untermessung, als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen, wenn sie einem Anschlussverteilerschrank oder einem Verteiler-Endverteilerschrank nachgeschaltet werden.

Typbezeichnung

W-EV 32/22-6/G/E/AT

Ausgang

1 CEE 32 A, 5P, 400 V ungesichert, 2 CEE 32 A, 5P, 400 V, 2 CEE 16 A, 5P, 400 V, 6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V

Eingang

CEE 32 A, 5P, 400 V mit Phasenwender

Netzabsicherung

2 FI 40/0,03 A, Typ A, 2 LS 25 A, 3P, C, 2 LS 16 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Anschlussleistung

22 kVA

Schutzart IP

IP 44

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 35 °C

Werkstoff

Stahlblech

Länge x Breite x Höhe

710 x 360 x 935 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Vorhängeschloss Magno

VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-30MM

Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität