Enjektör solventi Injector-Ex

Enjektör ve Buji Sökme Spreyi Injector-EX
ENJEKTÖR VE BUJİ SÖKME YARDIMCI SPREYİ

Ürün no. 0893300250

EAN 4053479692722

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Enjektör solventi Injector-Ex

Ürün no. 0893300250
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
Mineral yağsız enjektör ve KENA® mikrosıvı formüllü buji solventi.

Montaj yerlerinde ve motorlardaki enjektörleri ve bujileri gevşetmek için özel ürün


  • Sıkışmış bağlantıların aşırı kuvvet ve alet kullanımı gerekmeden gevşetilmesi için hassas hareket

  • Ürün uzun süreli bir etkiye sahiptir, derinlemesine nüfuz eder ve böylece mükemmel souç sağlar


KENA® mikrosıvı teknolojisi


  • Mükemmel yayılma özellikleri sayesinde ürünün derinlemesine nüfuz etmesini kolaylaştırır

  • Aşırı koklaşmış enjektörler ve bujiler verimli bir şekilde gevşetilir

  • Etki, yavaş buharlaşma sayesinde artar, pas dönüştürülür ve kok çözülür

  • Çok uygun maliyetli uygulama


İnsanlar ve çevre için güvenli


Bunlar; son derece etkili, yumuşak ve çevre açısından güvenli aktif malzemeler ile sağlanır.

Kullanım alanı

Motor ve gruplardaki paslanmış ve oksitlenmiş enjeksiyon ağzı adaptörlerini, enjektörleri ve bujileri gevşetmek için özel ürün.

İçerik

250 ml

Renk

Renksiz

Koku/oda kokusu

Meyveli

Kimyasal baz

Yüzey aktif maddeler, ester

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk

0,843 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dizel enjektör temizleyici

DİZEL YAKIT SİSTEM.VE ENJEKTÖR TEM.300ML

Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler