Enrouleur câble électrique 230 V av prise 3 voies
Enrouleur câble électrique 230 V av prise 3 voies
Art. N° 0774158270
EAN 4058794353136
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du câble (roulé) | 12 m |
Type de câble | H05VV-F3G1,5mm² |
Indice de protection IP | IP 42 |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance (câble enroulé) | 1200 W |
puissance (câble déroulé) | 1800 W |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 390 x 310 x 165 mm |