Enrouleur de câble de sécurité électrique EKA-S
Enrouleur de câble de sécurité électrique EKA-S
Art. N° 077401703
EAN 4062856435913
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du câble (roulé) | 17 m |
Type de câble | H07RN-F |
Longueur du câble (externe) | 1,25 m |
Indice de protection IP | IP 44 |
Tension nominale | 240 V/CA |
Puissance (câble enroulé) | 1600 W |
puissance (câble déroulé) | 2400 W |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 496 x 194 x 397 mm |
Type de douille | Trois prises Type F, 16A, Forme F |