Enrouleur de flexible d'eau pour l'eau chaude

Enrouleur de flexible d'eau pour l'eau chaude

Art. N° 0886999999

EAN 4050641021458

Prix affichés aux clients après connexion
Enrouleur de flexible d'eau pour l'eau chaude

Art. N° 0886999999
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
Swivelling
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur du tuyau

18 mm

Diamètre intérieur du tuyau

10 mm

Longueur du tuyau

15 m

Pression max.

400 bar

Poids du produit (par pièce)

35 kg

Filetage de raccordement

3/8 pouce

Matière

Acier inoxydable A2, 1.4301

Longueur

53 cm

Largeur

16 cm

Hauteur

45 cm