Enrouleur de flexible pneumatique, DSA16/12 alu
Enrouleur de flexible pneumatique, DSA16/12 alu
ENROULEUR AUTO.AIR COMP.12MMX16M
Art. N° 0699112
EAN 4045989455003
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du tuyau | 16 m |
Diamètre intérieur du tuyau | 12,5 mm |
Longueur du flexible d'alimentation | 2 m |
Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt) | 1 m |
Diamètre extérieur du tuyau | 17,5 mm |
Pression max. | 20 bar |
Largeur | 190 mm |
Hauteur | 510 mm |
Longueur | 515 mm |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 50 °C |
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 12,5 mm |
Diamètre externe du flexible d'alimentation | 17,5 mm |
Matière du boîtier | Aluminium |
SP-HOSE
SP-CONNECTION-HOSE-F.0699112
CROCHET
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!