Enrouleur électrique - Type F avec terre latérale Compact 250 V

Touret plastique Compact' H07RN-F 3G 1,5 mm²

Art. N° 077420
EAN 4045989280117

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Suitable for indoor and outdoor use
  • Corps de touret en plastique spécial

  • Le câble RN est homologué pour les conditions de chantier difficiles, conformément à la norme VDE 0100 partie 704

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Protection contre la surchauffe ; un voyant s'allume en cas de surchauffe ou de surcharge.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dévidoir de câble destiné au commerce/à la construction et convenant à une utilisation sur des chantiers et en extérieur.

Longueur de câble

15 m

Design

4prises de contact de mise à la terre

Tension nominale

250 V/CA

Indice de protection IP

IP 20

Longueur x largeur x hauteur

270 x 270 x 130 mm

Protection contre la surchauffe

Oui