Ensemble connecteur, rigide, à FLB-24-61

Ensemble connecteur, rigide, à FLB-24-61 RVB
ENS-CLIPS-CONCT-RIG-BND-LED-FLB-24-6

Art. N° 0976523026

EAN 4068362099915

Prix affichés aux clients après connexion
Ensemble connecteur, rigide, à FLB-24-61

Art. N° 0976523026
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
Pour raccordement à la réglette lumineuse à LED FLB-24-61
  • Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED

  • Convient pour la réglette lumineuse FLB-24-61, pour le raccordement direct de deux réglettes lumineuses

  • L'ensemble comprend cinq connecteurs
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Translucide

Longueur

15 mm

Largeur

10 mm

Hauteur

5 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection