Ensemble de câbles de raccordement
Ensemble connecteur, flexible, pour FLB-24-61
ENS-CONCT-BND-LED-FLB-24-61-150MM
Art. N° 0976523027
EAN 4068362099922
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour un raccordement facile à la réglette lumineuse à LED
- Convient pour la réglette lumineuse FLB-24-61, pour le raccordement de deux réglettes lumineuses
- L’ensemble comprend cinq câbles de raccordement de 150 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Plastique |
Couleur | Transparent |
Longueur | 150 mm |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 5 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |