Entnahmebox Performance für Einzeltücher
Entnahmebox PERFORMANCE für Einzeltücher
PUPAPBOX-SCHWARZ/ROT-427X206MM
Art.-Nr. 0899891012
EAN 4045989881550
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Montage mit Wandhalterung, praktische Installation erleichtert die Reinigung
- Optional auch flexible Montageoption dank Magneten oder Saugnäpfen, ist kein Bohren erforderlich. (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hygienisch kontrollierte Tuchentnahme
- Material: Kunststoff
- Maße: H x B x T: 394 x 427 x 206
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz, Rot |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Breite | 427 mm |
Höhe | 394 mm |
Tiefe | 206 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!