Entretoise de châssis de porte
Entretoise de châssis de porte
ENTRETOISE DE CHÂSSIS DE PORTE
Register now and access more than 60,000 products
- Aucun alignement laborieux à l'aide d'inserts, de cales ou d'écarteur nécessaire
- Absence de distorsion, même en cas d'irrégularité de la pression interne de la mousse
Fiches de données de sécurité(X)
Deux colliers par porte : un au niveau de la serrure, l'autre au niveau de la charnière inférieure. Les plaques de serrage plates permettent également de fixer le collier pour encadrement de porte dans les rainures de la structure. Les vis papillon se trouvant sur les côtés permettent de maintenir et d'aligner le collier contre le mur. L'échelle de graduation imprimée permet d'ajuster facilement le collier en fonction de la taille du cadre de porte. Les colliers de porte peuvent être fixés à l'encadrement en atelier. L'encadrement peut ensuite être transporté en toute sécurité vers le chantier.
Capacité de serrage min./max. | 545-1010 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1420 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!