Entretoise pour terrasse bois

Entretoise pour terrasse
ENTRETOISES TERRASSE COMPACT 7 MM

Art. N° 0907000219

EAN 4061975352347

Prix affichés aux clients après connexion
Entretoise pour terrasse bois

Art. N° 0907000219

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

L'entretoise Würth permet une largeur de joint uniforme lors de la pose de la terrasse, tout en maintenant une distance avec la sous-construction pour garantir une ventilation optimale de l'ensemble de la construction et empêcher l'eau de s'accumuler.

Empêche la stagnation d'eau


La conception ouverte de l'entretoise permet à l'eau de sécher rapidement.



Profil de joint parfait


Pose simple et rapide des lames de terrasse avec un espacement constant maintenu.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

80 mm

Largeur

25 mm

Hauteur

6 mm

Matière

Polyamide - PA

Largeur de joint

7 mm

Couleur

Noir