Entsorgungs Set für R1234yf
Entsorgungs-Set für Kältemittel
ENTSORG-SET-(F.KAELTMITT-R1234YF)
Art.-Nr. W067200026
EAN 4056807195988
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Mit der Handpumpe wird das Kältemittel aus der Fahrzeugklimaanlage in die Auffangflasche gepumpt.
Lieferumfang:
- 1x Handpumpe
- 2x Schläuche
- 1x Auffangflasche
Für die Entfernung von verunreinigtem Kältemittel aus den Serviceschläuchen des Klimaservicegerätes COOLIUS Y50A wird der Adapter W067100004 benötigt.
Die Rücknahme, Analyse und Entsorgung von Kältemittel darf nur und ausschließlich in Auffang- oder Recyclingflaschen über eine dafür zertifizierte Firma erfolgen.
Datenblätter(X)
Länge | 450 mm |
Breite | 320 mm |
Höhe | 550 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 10250,000 g |