Equerre 3D VARIFIX® avec trou oblong

Connecteur de rail 3D VARIFIX
VARIFIX

Art. N° 0862006125
EAN 4050641981691

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour raccords transversaux de rails de montage en C

  • Structures avec châssis et structures libres

  • Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C

Convient pour rail de montage

41x41mm
41x22mm
41x44mm
41x62mm

Longueur (L1)

125 mm

Longueur 2 (L2)

62 mm

Largeur (B1)

49 mm

Largeur 2 (B2)

47 mm

Épaisseur (t1)

6 mm

Longueur du trou oblong (LL)

40 mm

Largeur du trou oblong (LB)

15 mm

Entraxe (LA1)

57 mm

Poids

850 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 28/28

RAIL-VARIFIX-C 28/28/1,75 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 36/36

RAIL-VARIFIX--C-36/36-PAR-M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C

RAIL-VARIFIX-C-41/22-2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/2,5 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/1,8 - 2M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
x 10 m
Vis à bois T.H. à embase

TIREFONDS-EMPREINTE-AW-ZING-8X60MM

VARIFIX
Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.
x 100 pcs
Vis à bois T.H. à embase

TIREFONDS-EMPREINTE-AW-ZING-8X80MM

VARIFIX
Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.
x 100 pcs
Vis à bois T.H. à embase

FISHBLT-AW30-8X100

VARIFIX
Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.
x 100 pcs
Vis à bois T.H. à embase

FISHBLT-AW25-6X60

VARIFIX
Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.
x 100 pcs
Vis à bois T.H. à embase

FISHBLT-AW25-6X75

VARIFIX
Pour l'installation des rails de montage, supports à forer, barres multifonctions, etc.
x 100 pcs
Rail de montage en C VARIFIX® 26/18

RAIL-VARIFIX-C 26/18/1,25 - 3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 26/26

MNTRL-C-26/26-TH1,25-3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 28/28

RAIL-VARIFIX-C 28/28/1,75 - 3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 36/36

RAIL DE MONTAGE 36/36 3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C

RAIL VARIFIX-41/22-3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/2,5 - 3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/1,8 - 3M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C

RAIL VARIFIX-C-41/22-EP2,5-6M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 36/36

MNTRL-C-36/36-TH2,5-6M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C

RAIL-VARIFIX-C 41/41/2,5 - 6M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système
Rail de montage en C VARIFIX® 41/62

RAIL-VARIFIX-C-41/62-ST3, 0-6M

VARIFIX
Diverses options de montage avec les nombreux composants du système