Equerre 3D VARIFIX® pour système Rapid Ecrou profil 41 galvanisé à chaud
Equerre 3D VARIFIX pour Rapid Ecrou GAC
EQUERRE 3D GALVA POUR RAPID'ECROU 41
Register now and access more than 60,000 products
- Pour raccords transversaux de rails de montage en C
- Montages cadres et structures libres
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour rail de montage | 41x82mm |
Longueur (L1) | 106 mm |
Longueur 2 (L2) | 62 mm |
Largeur (B1) | 49 mm |
Largeur 2 (B2) | 47 mm |
Épaisseur (t1) | 6 mm |
Longueur du trou oblong (LL) | 36 mm |
Largeur du trou oblong (LB) | 20 mm |
Entraxe (LA1) | 54 mm |
Poids | 760 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Galvanisé à chaud |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!