Equerre 4D VARIFIX® Avec trous oblongs

Connecteur de rail 4D VARIFIX
VARIFIX

Art. N° 0862006135
EAN 4050641981684

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Certification Cradle to Cradle®


  • Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses

  • Un large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour raccords transversaux de rails de montage en C

  • Montages cadres et structures libres

  • Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C

Convient pour rail de montage

41x41mm
41x22mm
41x44mm
41x62mm

Longueur (L1)

120 mm

Longueur 2 (L2)

182 mm

Longueur 3 (L3)

70 mm

Largeur de profilé (BP)

42 mm

Épaisseur (t1)

4 mm

Longueur du trou oblong (LL)

40 mm

Largeur du trou oblong (LB)

15 mm

Entraxe (LA1)

57 mm

Distance de trou 2 (LA2)

112 mm

Poids

1010 g

Matière

Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longévité

Econome en ressources
Faiblement polluant