Equerre plate VARIFIX®, forme en L Avec 3 trous ronds
Equerre plate VARIFIX, forme en L, 3 trous ronds
EQUERRE PLATE 3 TROUS FORME L 36/36
VARIFIX
Register now and access more than 60,000 products
Certification Cradle to Cradle®
- Modernisation des bâtiments à l'aide de matières non dangereuses
- Large éventail d'applications pour l'écoconstruction et la certification des bâtiments conformément aux normes LEED®, BREEAM® et DGNB
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour le montage fixe des raccords en équerre
- Peut également être monté directement dans les trous des rails de montage en C
Convient pour rail de montage | 36x36mm |
Diamètre du trou (RL) | 11 mm |
Longueur (L1) | 82,5 mm |
Longueur 2 (L2) | 80 mm |
Épaisseur (t) | 4 mm |
Entraxe (LA1) | 44 mm |
Largeur (B) | 35 mm |
Poids du produit (par pièce) | 129,800 g |
Matière | Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Articles supplémentaires | Rails de montage en C Varifix®, préfixe 0862001, fixation double écrou pour rail, préfixe 0862100, écrou coulissant Varifix®, préfixe 0862064, écrou coulissant combiné Varifix®, préfixe 0862064, écrou à oreilles Varifix®, préfixe 0862104 |
Longévité | Econome en ressources |