Equilibreur de charge Conforme à la norme DIN 15112

Equilibreur de charge DIN 15112
BALANCIER EQUILIBREUR TYPE F3 (1,5-3KG)

Art. N° 071593823
EAN 4050382224453
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Dispositifs de rappel de haute qualité robustes et durables avec plage de charge réglable et garde-corps

Les dispositifs de rappel sont des dispositifs d'aide essentiels au cours du montage ou de la production et garantissent propreté, sécurité et ergonomie optimale du poste de travail



Boîtier en plastique résistant aux chocs ; enrouleur de câble en plastique résistant à l'usure. Ressort de charge riveté en acier spécial haute résistance


Grande longévité et facteur de sécurité élevé



Fixation de charges et suspension avec des mousquetons de haute qualité


Montage fiable et pratique du dispositif de rappel et des outils associés



Le dispositif de rappel permet de gagner du temps et de l'argent tout en protégeant l'utilisateur


Productivité accrue et contraintes réduites pour l'utilisateur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de levage (réglage d'usine)

3 kg

Capacité de charge min./max.

1,5-3 kg

Longueur de traction du câble max.

2,5 m

Matière du boîtier

Plastique spécial