Equipement sous plancher
Kit sous plancher 6
KIT DB PLANCHER N.6 VW-ID.BUZZ-L1-2988
Art. N° 096365 410
EAN 4065746729147
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Tiroir entièrement extensible
Charge admissible par tiroir : 70 kg
Conception légère en aluminium
L'équipement sous plancher peut être combiné avec un équipement supplémentaire
Kit comprenant :
2 blocs à tiroirs dans la zone arrière (SMU82)
Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 496 x 190 x 1 175
1 bloc tiroir dans la zone de la porte coulissante (SMU82)
Dimensions intérieures pour chaque tiroir (l x h x p) : 496 x 190 x 1 175
Kit de dalle de plancher
Comprend des tapis antidérapants pour tiroirs
Comprend un kit de montage et une plaque de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour constructeur du véhicule | Volkswagen |
Convient pour le type de véhicule | ID.Buzz L1 |
Année de construction | A partir de 2022 |
Empattement | 2988 mm |
Poids du produit (par pièce) | 167,000 kg |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |