Erdschraubanker
Erdschraubanker
BODANK-ALUD-(TZN)-ID100MM-L800MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Hochwertige Verankerung in kurzer Zeit mit wenig Aufwand zu verarbeiten (Kein Graben, kein Betonieren, kein aufwendiges Einrichten und Verdichten)
- Für alle Naturböden verwendbar, ob Schotter-, Erd- oder Fahrbahn-Bankettböden (auch im gefrorenem Zustand)
- Feuerverzinkt aus einem Rohr kalt gepresst, daher sehr formstabil
- Hält höchsten Wind- und Schneeanpralllasten stand
Datenblätter(X)
Verkehrszeichen, Fahnenmasten, Sonnenschirme, Gerüst von Carports und sonstige Überdachungen
Länge | 800 mm |
Innendurchmesser | 100 mm |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Produktgewicht (per Stück) | 1800 g |