Ergopower Dual 25 W
Akku-LED-Arbeitsleuchte Ergopower Dual 25 Watt
LEUCHT-AKKU-LED-(ERGOPOWER-DUAL)-EU-25W
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Die Leuchte kann entweder über das Netz oder im Fahrzeug geladen werden.
Durch das unabhängige Batterie-Management-System kann die Leuchte auch verwendet werden, wenn das Ladekabel angeschlossen ist und gleichzeitig wird die Leuchte aufgeladen = Dual-Use.
Eigenschaften:
- SMD LEDs
- Zwei Lichtstufen – 2.500 Lumen und 1.000 Lumen
- Mit Restkapazitäts-/Ladezustandsanzeige
- Standfuss mit Befestigungslöcher - für die Wandmontage oder die Montage auf einem Stativ
- Lieferumfang inkl. 3m H07RN-F Ladekabel (Netzanschlussleitung) sowie Kfz-Ladegerät für 12/24 Volt
- Netzanschlussleitung mit "Self-Lock" Anschluss
Lithium-Ionen-Akku 7,2 V, 7.800 mAh
Datenblätter(X)
Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI) | 80 |
Lichtstrom min./ max. | 1000 / 2500 lm |
Farbtemperatur | 6000 K |
Leuchtdauer min./max. | 2,5-6 h |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Schutzart IP Leuchte | IP 65 |
Nennspannung | 8.4 V/DC |
Akku-/Batteriekapazität | 7800 mAh |
Akku-/Batterietyp | Li-lon |
Schutzklasse Leuchte | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Leistung | 25 W |
Kabeltyp | H07RN-F2x1,0 mm² |
Anschlussart | Schutzkontaktstecker |
Leitungslänge | 3 m |
Betriebstemperatur min./max. | -10 bis 35 °C |
Breite x Höhe x Tiefe | 218 x 287 x 108 mm |
Steckertyp | F |
Werkstoff | Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!