Erkek dişli nipel, 2000 serisi
Erkek dişli nipel, 2000 serisi
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Bağlantı dişi | ET R 1/2 inç |
Uzunluk (L) | 47 mm |
Yüzey | ZN 8 gümüş |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 22 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Akış kapasitesi | 2100 l/min |
Min./maks. sıcaklık direnci | -20 - 100 °C |