Erkek dişli nipel, 2000 serisi

NPL-PN-S2000-ET-R3/8IN

Ürün no. 0699100638

EAN 4050382037053

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Erkek dişli nipel, 2000 serisi

Ürün no. 0699100638
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
With male thread
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Bağlantı dişi

ET R 3/8 inç

Uzunluk (L)

41 mm

Yüzey

ZN 8 gümüş

Lamalar boyunca genişlik (SW)

17 mm

Maks. basınç

16 bar

Akış kapasitesi

2100 l/min

Min./maks. sıcaklık direnci

-20 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler