Erkek dişlili nipel, 4000 serisi
NPL-PN-S4000-ET-G1/2IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Çelik |
Bağlantı dişi | ET G 1/2 inç |
Uzunluk (L) | 42 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik (SW) | 24 mm |
Maks. basınç | 16 bar |
Akış kapasitesi | 3900 l/min |